missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Troemner™ Ensembles de poids de précision métrique Alloy 8, UltraClass avec NVLAP certificat
Description
Conçu pour vos applications de pesée les plus exigeantes. Les poids de précision analytique respectent ou dépassent les spécifications définies dans la norme ANSI/ASTM E617.
- Utilisé dans des environnements extrêmement stables
- Les poids de 1 à 500 mg sont construits en une seule pièce sans cavité ajustable, avec une extrémité relevée pour faciliter la manipulation
- Des ensembles de poids de 1 mg à 500 g sont fournis dans un boîtier en polycarbonate de haute qualité
- Les ensembles de poids où le poids le plus élevé est de 1 kg et plus sont fournis dans un étui en ferraille en chêne
- Chaque boîtier en polycarbonate est placé dans son propre compartiment individuel
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Ensemble de poids analytique à métrique moyenne |
| Certifications/Conformité | NVLAP, ISO9001 |
| Classification | UltraClass |
| Matériau | Acier inoxydable, aluminium |
| Poids (métrique) | 1 mg à 100 g |
| Masse | 100 g, 50 g, (2)20 g, 10 g, 5 g, (2)2 g, 1 g, 500 mg, (2)200 mg, 100 mg, 50 mg, (2)20 mg, 10 mg, 5 mg, (2)2 mg, 1 mg |
| Comprend | Poids cylindrique en acier inoxydable : 100 g, 50 g, 2 x 20 g, 10 g, 5 g, 2 x 2 g, 1 g, Poids en tôle d’acier inoxydable : 500 mg, 2 x 200 mg, 100 mg, 50 mg, 2 x 20 mg, 10 mg, 5 mg, Poids de la feuille d’aluminium : 2 x 2 mg, 1 mg, boîtier en polycarbonate |
| Quantité | 21/Set |
| Quantité d’emballage | Multiples |