missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tristearin, grade technique, ∽65%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tristearin |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ∽65% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 891.5 |
| Niveau | Caractéristiques |
| Forme physique | Cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 209-097-6 |
| Recommended Storage | Conserver à 2° à 8 °C. |