missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tristearin 80,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tristearin |
| Point de fusion | 73 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 891.50 |
| Pourcentage de pureté | ≥80,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0669 |
| TSCA | Oui |