missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borate de tris (triméthylsilyle) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tris(trimethylsilyl) Borate |
| Point de fusion | -35 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 180 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 278.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |