missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(pentafluorophényl)borane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tris(pentafluorophenyl)borane |
| Point de fusion | 128 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 511.98 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (RMN) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |