missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane (Cryst./ACS certifié), Fisher Chemical™
Spécifications
Specifications
| Absorbance | Test Réussi |
| Nom ou substance chimique | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
| Point de fusion | 168,5 °C |
| Point d’ébullition | 219 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre ou solide |
| Quantité | 500 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,8 à 100,1% |
| Désignation | Test Réussi |
| Formule linéaire | H2NC(CH2OH)3 |
| Show More |