missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(diméthylamino)phosphine (peut contenir du précipité) 96,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Tris(dimethylamino)phosphine (may contain precipitate) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 163 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 163.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| RTECSNumber | TH3390000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |