missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris (8-quinolinolato) aluminium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tris(8-quinolinolato)aluminum |
| Point de fusion | 418 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 459.44 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | BD2231000 |
| TSCA | Non |