missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(2-éthylhexyl) Phosphite 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tris(2-ethylhexyl) Phosphite |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 418.64 |
| Pourcentage de pureté | ≥90.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TH2090000 |
| TSCA | Yes |