missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(2,4-pentanedionato)cobalt(III) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tris(2,4-pentanedionato)cobalt(III) |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 356.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2142 |
| TSCA | Oui |