missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthénium(II) Chlorure hexahydré 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) Chloride Hexahydrate |
| Couleur | Rouge-Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 640.53 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | VM2730000 |
| TSCA | Non |