missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triptolide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triptolide |
| Point de fusion | 229 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 10 mg |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 360.41 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YK7751000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |