missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TrippNT Pipet Racks
$334.39 - $489.50
Spécifications
| Material | PVC |
|---|---|
| For Use With (Equipment) | Pasteur Pipets |
| Product Type | Pipet Box with Lid |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Holds | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Holds | Prix | Quantity & Availability | |||||
50856035
|
TrippNT
TRP 50145 |
Pipets (6 and 9 in.) |
chaque for $489.50
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
50856034
|
TrippNT
TRP 50163 |
Pipets (6 in.) |
chaque for $334.39
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Protects fragile contents from breakage and contamination, with acrylic lids so contents can be seen when the lid is closed.
Spécifications
| PVC | |
| Pasteur Pipets | |
| Pipet Box with Lid |