missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TrippNT Porte-bouteilles

Numéro de catalogue. 50855979
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Bouteilles à presser (1000 mL)
Bouteilles à presser (500 mL)
Positions:
1
2
3
4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité Positions
50855979 Bouteilles à presser (1000 mL) 3
50856127 Bouteilles à presser (500 mL) 1
50856129 Bouteilles à presser (500 mL) 3
50856128 Bouteilles à presser (500 mL) 2
50855978 Bouteilles à presser (1000 mL) 2
50855980 Bouteilles à presser (500 mL) 4
50855981 Bouteilles à presser (1000 mL) 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 50855979 Fournisseur TrippNT Code fournisseur TRP 50411

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Évitez les déversements salissants ou les accidents avec ces porte-bouteilles. Les porte-bouteilles de lavage gardent les solutions de lavage organisées et à portée de main.

Évitez les déversements salissants ou les accidents avec ces porte-bouteilles. Les porte-bouteilles de lavage gardent les solutions de lavage organisées et à portée de main.

  • Porte-bouteilles pour bouteilles de 500 mL ou 1 L à presser
  • Fixez-le au mur, au capot ou au dessus d’établi avec du ruban adhésif double face attaché
  • Solide, construction en PVC
  • Permet d’accueillir les bouteilles de lavage standard

Spécifications

Capacité Bouteilles à presser (1000 mL)
Matériau Plastique résistant aux produits chimiques
Positions 3
Type de produit Porte-bouteille