missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Pipette sérologique triple emballée

Description
- Fabriqué en polystyrène
- Libre de heavy metal
- Non autoclavable
- Pipette graduée claire
- Stérile
Spécifications
Spécifications
| Précision | ±2 % |
| Bouchon d'aspirateur | Oui |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Aperçu général | Inclut un anneau de code jaune, un bouchon de coton |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Transfert stérile des produits |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Bleu |
| Graduations | 1/10 mL |
| Afficher plus de résultats |