missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triphénylsilanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triphenylsilanol |
| Point de fusion | 153 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 276.41 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2638 |
| RTECSNumber | VV4325500 |
| TSCA | Oui |