missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triphénylphosphine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triphenylphosphine |
| Point de fusion | 81 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 260 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 262.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2518 |
| RTECSNumber | SZ3500000 |
| TSCA | Oui |