missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triphénylméthyl Tétrakis(pentafluorophényl)borate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triphenylmethylium Tetrakis(pentafluorophenyl)borate |
| Point de fusion | 183 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 922.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |