missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triphénylméthanol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triphenylmethanol |
| Point de fusion | 163 °C |
| Point d’ébullition | 380 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 260.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |