missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triphénylméthanéthyol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triphenylmethanethiol |
| Point de fusion | 108 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 276.40 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | PB5335000 |
| TSCA | Oui |