missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Difluorure de triphénylbismuth 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triphenylbismuth Difluoride |
| Point de fusion | 159 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 478.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |