missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triphénylarsine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triphenylarsine |
| Point de fusion | 61 °C |
| Point d’ébullition | 175 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3465 |
| Poids de formule | 306.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CH8942500 |
| TSCA | Oui |