missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlorure de triphénylantimonie 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triphenylantimony Dichloride |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3467 |
| Poids de formule | 423.98 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CC5095000 |
| TSCA | Oui |