missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de triméthyléthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethyltin Chloride |
| Point de fusion | 40 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 156 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3146 |
| Poids de formule | 199.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | WH6850000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |