missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthylsilyldiazométhane (environ 10% en hexane, environ 0,6 mol/L), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethylsilyldiazomethane (ca. 10% in Hexane, ca. 0.6mol/L) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2924 |
| Poids de formule | 114.22 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |