missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthylsilylcyclopentadiène (mélange d’isomères) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethylsilylcyclopentadiene (mixture of isomers) |
| Point de fusion | -19 °C |
| Point d’ébullition | 140 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 138.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |