missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propionate de triméthylsilyle 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethylsilyl Propionate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 122 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 146.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1939 |
| TSCA | Non |