missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthylsilyl iodure (stabilisé avec de l’aluminium) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethylsilyl Iodide (stabilized with Aluminum) |
| Point d’ébullition | 106 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2924 |
| Poids de formule | 200.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |