missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthylphénylsilane 98,0+%. TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethylphenylsilane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 170 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 150.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |