missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tribromure de triméthylphénylammonium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethylphenylammonium Tribromide |
| Point de fusion | 115 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 375.93 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1187 |
| TSCA | Oui |