missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de triméthylphénylammonium 98,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethylphenylammonium Bromide |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 216.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1187 |
| RTECSNumber | BT2100000 |
| TSCA | Oui |