missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthylhydroquinone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethylhydroquinone |
| Point de fusion | 169 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 152.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0552&(4)-0057&(9)-0913 |
| RTECSNumber | MX7820000 |
| TSCA | Oui |