missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthyl(vinyloxy)silane 95,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Trimethyl(vinyloxy)silane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 75 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 116.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-2960 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |