missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthyl(tridecafluorohexyl)silane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethyl(tridecafluorohexyl)silane |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 392.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |