missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthyl borate (63-65% en méthanol), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethyl Borate (63-65% in Methanol) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 54 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 103.91 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2101&(2)-2114 |
| RTECSNumber | ED5600000 |
| TSCA | Oui |