missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthyl[[(1E,3E)-2-méthylpenta-1,3-dien-1-yl]oxy]silane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethyl[[(1E,3E)-2-methylpenta-1,3-dien-1-yl]oxy]silane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 68 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 170.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |