missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthoxy(phényléthy)silane (mélange de 1-phénylétyl- et 2-phényléthyle-) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethoxy(phenylethyl)silane (mixture of 1-phenylethyl- and 2-phenylethyl-) |
| Point d’ébullition | 122 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 226.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |