missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthoxy-n-octylsilane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethoxy-n-octylsilane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 67 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 234.41 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |