missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthoxy(4-méthoxyphényl)silane 93,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethoxy(4-methoxyphenyl)silane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 144 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 228.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥93,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |