missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthoxy[3-(méthylamino)propyl]silane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethoxy[3-(methylamino)propyl]silane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 106 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 193.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |