missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthoxy(1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octyl)silane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octyl)silane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 71 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 468.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |