missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anhydride trimellitique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimellitic Anhydride |
| Point de fusion | 168 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 245 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 192.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1362 |
| RTECSNumber | DC2050000 |
| TSCA | Oui |