missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure d’anhydride trimellitique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimellitic Anhydride Chloride |
| Point de fusion | 69 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 195 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 210.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1361 |
| TSCA | Oui |