missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triisobutylène (mélange d’isomère de chaîne ramifiée) 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triisobutylene (mixture of branched chain isomer) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 177 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2324 |
| Poids de formule | 168.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0032&(2)-0027 |
| TSCA | Oui |