missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trihexylsilane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trihexylsilane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 161 °C |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 284.60 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |