missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Trifluoroacétyl)benzotriazole (mélange d’isomères 1H- et 2H-) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (Trifluoroacetyl)benzotriazole (mixture of 1H- and 2H- isomers) |
| Point de fusion | 69 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 215.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |