missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide trifluoroacétique, HPLC, 99,9% min., MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trifluoroacetic Acid |
| Nom Remarque | Pour l’analyse de séquences protéiques |
| Point de fusion | -15 °C |
| Point d’ébullition | 72 °C (1013 hPa) |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1,48 g/cm3 (20 °C) |
| Quantité | 250 mL |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,9% min. |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à +15 °C à +25 °C |