missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triethylsilanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triethylsilanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 154 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1987 |
| Poids de formule | 132.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |