missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de triéthylméthammonium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triethylmethylammonium Chloride |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 151.68 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0186 |
| TSCA | Oui |