missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triéthylététramène - N,N,N', N,N,N,N-acide″‴‴ hexaacétique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triethylenetetramine-N,N,N′,N′′,N′′′,N′′′-hexa |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 494.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |